Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Purgeur de vapeur thermostatique Type 1183 série BPTSX inox pression différentielle maximale 13 bar 1/2" BSPP

  • ERIKS:11812023
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

321.80 CHF/ Unitéhors TVA

347.87 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SPIRAX SARCO
Série
BPT13SX
Type
1183
Forme de construction
Droit
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Pression différentielle max.
13 bar
Sous-refroidissement
12 °C
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
CuZn39Pb2 (CW612N)
Matière de l'insert
Acier inoxydable
Longueur totale
76 mm