Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Purgeur de vapeur thermodynamique Type 1062 série TD32F inox pression différentielle maximale 32 bar haute capacité PN40 DN15

  • ERIKS:11811976
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

628.50 CHF/ Unitéhors TVA

679.41 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SPIRAX SARCO
Série
TD32F
Type
1062
Forme de construction
Droit
Raccord
Bride
Diamètre nominale
DN15
Classe de pression
PN40
Pression différentielle maximale
32 bar
Type de performance
H
Avec purge automatique
Non
Avec filtre incorporé
Oui
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4021