Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SPIRAX SARCO |
Série | TD52 |
Type | 1044 |
Forme de construction | Droit |
Raccord | Filetage intérieur (BSPT) |
Diamètre nominale | 1/2" (15) |
Classe de pression | PN63 |
Pression différentielle maximale | 42 bar |
Type de performance | LC |
Avec purge automatique | Non |
Avec filtre incorporé | Non |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4021 |