Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Purgeur de vapeur thermodynamique Type 1044 série TD52M inox pression différentielle maximale 42 bar capacité normale PN63 1/2" BSPT

  • ERIKS:11811951
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 16.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SPIRAX SARCO
Série
TD52
Type
1044
Forme de construction
Droit
Raccord
Filetage intérieur (BSPT)
Diamètre nominale
1/2" (15)
Classe de pression
PN63
Pression différentielle maximale
42 bar
Type de performance
SC
Avec purge automatique
Non
Avec filtre incorporé
Non
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4021