Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Purgeur de vapeur thermodynamique Type 1041 série TD259 inox pression différentielle maximale 42 bar capacité normale PN63 1/4" BSPP

  • ERIKS:11811948
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

313.00 CHF/ Unitéhors TVA

338.35 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SPIRAX SARCO
Série
TD259
Type
1041
Forme de construction
Droit
Raccord
Taraudé (BSPP)
Diamètre nominale
1/4" (8)
Classe de pression
PN63
Pression différentielle maximale
42 bar
Type de performance
SC
Avec purge automatique
Non
Avec filtre incorporé
Non
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4021