Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Purgeur de condensats à flotteur Type: 8933 Série: FTS14-14 Acier inoxydable Pression différentielle maximale: 14bar SC Horizontal PN25 DN15 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:11814907
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2'075.00 CHF/ Unitéhors TVA

2'243.07 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SPIRAX SARCO
Série
FTS14-14
Type
8933
Série
FTS14-14
Raccord
Taraudé
Dimension Connexion
1/2" BSPP(G)
Diamètre nominale
DN15
Classe de pression
PN25
Type de performance
SC
Pression différentielle maximale
14 bar
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Qualité du matériau corps
1.4408
Convient pour air comprimé
Non
Température maximum de service
300 °C
Avec purge automatique
Oui
Avec filtre incorporé
Non
Sens de montage
Horizontal