2'380.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'572.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 08.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SPIRAX SARCO |
Série | FTS14-10 |
Type | 8932 |
Série | FTS14-10 |
Raccord | Taraudé |
Dimension Connexion | 1" BSPP(G) |
Diamètre nominale | DN25 |
Classe de pression | PN25 |
Type de performance | SC |
Pression différentielle maximale | 10 bar |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Qualité du matériau corps | 1.4408 |
Convient pour air comprimé | Non |
Température maximum de service | 300 °C |
Avec purge automatique | Oui |
Avec filtre incorporé | Non |
Sens de montage | Horizontal |