Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Purgeur de condensats à flotteur Type: 8931 Série: FTS14-4,5 Acier inoxydable Pression différentielle maximale: 4.5bar SC Horizontal PN25 DN20 3/4" BSPP(G)

  • ERIKS:11814903
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les purgeurs de condensats à flotteur tout inox évacuent le condensat avec rapidité et efficacité. Le désaérateur automatique assure l’évacuation des gaz non condensés. Grâce à sa conception tout inox, ce purgeur de condensats convient particulièrement au secteur de l’industrie alimentaire, mais aussi à la chimie et à la pétrochimie et pour usage extérieur, à condition de prévoir une bonne isolation. Le purgeur de condensats est fourni de série pour montage horizontal, dans le sens de la droite vers la gauche. Il est cependant possible de changer l’orientation. Pour ce faire, détacher le couvercle et faire pivoter le purgeur dans la direction souhaitée.
Ajouter à la liste

2'075.00 CHF/ Unitéhors TVA

2'243.07 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 22.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SPIRAX SARCO
Série
FTS14-4,5
Type
8931
Série
FTS14-4,5
Raccord
Taraudé
Dimension Connexion
3/4" BSPP(G)
Diamètre nominale
DN20
Classe de pression
PN25
Type de performance
SC
Pression différentielle maximale
4.5 bar
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Qualité du matériau corps
1.4408
Convient pour air comprimé
Non
Température maximum de service
300 °C
Avec purge automatique
Oui
Avec filtre incorporé
Non
Sens de montage
Horizontal