




3'887.00 CHF/ Unitéhors TVA
4'201.85 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SPIRAX SARCO |
Série | FT14-14 |
Type | 873 |
Série | FT14-14 |
Raccord | Taraudé |
Dimension Connexion | 2" BSPP(G) |
Diamètre nominale | DN50 |
Classe de pression | PN16 |
Type de performance | SC |
Pression différentielle maximale | 14 bar |
Matériau du boîtier | Fonte |
Qualité du matériau corps | EN-JL1040 |
Convient pour air comprimé | Non |
Température maximum de service | 220 °C |
Avec purge automatique | Oui |
Avec filtre incorporé | Non |
Sens de montage | Horizontal |