




990.50 CHF/ Unitéhors TVA
1'070.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 04.01.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SPIRAX SARCO |
Série | FT14-4,5 |
Type | 871 |
Série | FT14-4,5 |
Raccord | Taraudé |
Dimension Connexion | 1" BSPP(G) |
Diamètre nominale | DN25 |
Classe de pression | PN25 |
Type de performance | HC |
Pression différentielle maximale | 4.5 bar |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Qualité du matériau corps | EN-JS1030 |
Convient pour air comprimé | Non |
Température maximum de service | 300 °C |
Avec purge automatique | Oui |
Avec filtre incorporé | Non |
Sens de montage | Horizontal |
523.00 CHF/ Unitéhors TVA
565.36 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.12.2026