5'455.00 CHF/ Unitéhors TVA
5'896.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 04.01.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SPIRAX SARCO |
Série | FT44-21 |
Type | 5934 |
Série | FT44-21 |
Raccord | Bride |
Dimension Connexion | DN50 |
Classe de pression | PN40 |
Type de performance | SC |
Pression différentielle maximale | 21 bar |
Pression maximum de service | 32 bar |
Matériau du boîtier | Acier |
Qualité du matériau corps | 1.0619+N |
Convient pour air comprimé | Non |
Température maximum de service | 300 °C |
Température maximale de service | 300 °C |
Avec purge automatique | Oui |
Avec filtre incorporé | Non |
Sens de montage | Horizontal |
DN | DN50 |
Poids | 43 kg/s |
3'048.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'294.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 04.01.2027