Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Purgeur de condensats à flotteur Type: 5934 Série: FT44-21 Acier Pression différentielle maximale: 21bar SC Horizontal PN40 DN20

  • ERIKS:12159886
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1'774.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'917.69 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SPIRAX SARCO
Série
FT44-21
Type
5934
Série
FT44-21
Raccord
Bride
Dimension Connexion
DN20
Classe de pression
PN40
Type de performance
SC
Pression différentielle maximale
21 bar
Pression maximum de service
32 bar
Matériau du boîtier
Acier
Qualité du matériau corps
1.0619+N
Convient pour air comprimé
Non
Température maximum de service
300 °C
Température maximale de service
300 °C
Avec purge automatique
Oui
Avec filtre incorporé
Non
Sens de montage
Horizontal
DN
DN20
Poids
10.8 kg/s
Alternatives

616.00 CHF/ Unitéhors TVA

665.90 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026