2'620.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'832.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SPIRAX SARCO |
Série | FT44-14 |
Type | 5933 |
Série | FT44-14 |
Raccord | Bride |
Dimension Connexion | DN25 |
Classe de pression | PN40 |
Type de performance | SC |
Pression différentielle maximale | 14 bar |
Pression maximum de service | 32 bar |
Matériau du boîtier | Acier |
Qualité du matériau corps | 1.0619+N |
Convient pour air comprimé | Non |
Température maximum de service | 300 °C |
Température maximale de service | 300 °C |
Avec purge automatique | Oui |
Avec filtre incorporé | Non |
Sens de montage | Horizontal |
DN | DN25 |
Poids | 15 kg/s |
1'108.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'197.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.12.2026