1'754.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'896.07 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.01.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SPIRAX SARCO |
Série | FT44-10 |
Type | 5932 |
Série | FT44-10 |
Raccord | Bride |
Dimension Connexion | DN15 |
Classe de pression | PN40 |
Type de performance | SC |
Pression différentielle maximale | 10 bar |
Pression maximum de service | 32 bar |
Matériau du boîtier | Acier |
Qualité du matériau corps | 1.0619+N |
Convient pour air comprimé | Non |
Température maximum de service | 300 °C |
Température maximale de service | 300 °C |
Avec purge automatique | Oui |
Avec filtre incorporé | Non |
Sens de montage | Horizontal |
DN | DN15 |
Poids | 10.8 kg/s |
616.00 CHF/ Unitéhors TVA
665.90 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 04.01.2027