532.50 CHF/ Unitéhors TVA
575.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SPIRAX SARCO |
Série | CA14 |
Type | 494 |
Série | CA14 |
Raccord | Taraudé |
Dimension Connexion | 1/2" BSPP(G) |
Diamètre nominale | DN15 |
Classe de pression | PN16 |
Type de performance | SC |
Pression différentielle maximale | 14 bar |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Qualité du matériau corps | EN-JS1030 |
Convient pour air comprimé | Oui |
Température maximum de service | 200 °C |
Avec purge automatique | Non |
Avec filtre incorporé | Non |
Sens de montage | Horizontal |