3'179.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'436.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SPIRAX SARCO |
Série | FT43-4,5 |
Type | 2931 |
Série | FT43-4,5 |
Raccord | Bride |
Dimension Connexion | DN50 |
Classe de pression | PN16 |
Type de performance | SC |
Pression différentielle maximale | 4.5 bar |
Matériau du boîtier | Fonte |
Qualité du matériau corps | EN-JL1040 |
Convient pour air comprimé | Non |
Température maximum de service | 220 °C |
Avec purge automatique | Oui |
Avec filtre incorporé | Non |
Sens de montage | Horizontal |
1'945.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'102.55 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.12.2026