Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Purgeur de condensats à flotteur Type: 2931 Série: FT43-4,5 Fonte Pression différentielle maximale: 4.5bar SC Horizontal PN16 DN25

  • ERIKS:11813243
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1'404.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'517.72 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 04.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SPIRAX SARCO
Série
FT43-4,5
Type
2931
Série
FT43-4,5
Raccord
Bride
Dimension Connexion
DN25
Classe de pression
PN16
Type de performance
SC
Pression différentielle maximale
4.5 bar
Matériau du boîtier
Fonte
Qualité du matériau corps
EN-JL1040
Convient pour air comprimé
Non
Température maximum de service
220 °C
Avec purge automatique
Oui
Avec filtre incorporé
Non
Sens de montage
Horizontal
Alternatives