Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SPIRAX SARCO |
Série | FT14-10 |
Type | 1832 |
Série | FT14-10 |
Raccord | Bride |
Dimension Connexion | DN15 |
Classe de pression | PN16 |
Type de performance | SC |
Pression différentielle maximale | 10 bar |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Qualité du matériau corps | EN-JS1030 |
Convient pour air comprimé | Non |
Température maximum de service | 250 °C |
Avec purge automatique | Oui |
Avec filtre incorporé | Non |
Sens de montage | Horizontal |
328.50 CHF/ Unitéhors TVA
355.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.12.2026