807.00 CHF/ Unitéhors TVA
872.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 04.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SPIRAX SARCO |
Série | FT14-4,5 |
Type | 1831 |
Série | FT14-4,5 |
Raccord | Bride |
Dimension Connexion | DN20 |
Classe de pression | PN16 |
Type de performance | SC |
Pression différentielle maximale | 4.5 bar |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Qualité du matériau corps | EN-JS1030 |
Convient pour air comprimé | Non |
Température maximum de service | 250 °C |
Avec purge automatique | Oui |
Avec filtre incorporé | Non |
Sens de montage | Horizontal |
348.50 CHF/ Unitéhors TVA
376.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.12.2026