586.50 CHF/ Unitéhors TVA
634.01 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SPIRAX SARCO |
Série | FT14 |
Type | 1031 |
Série | FT14 |
Raccord | Taraudé |
Dimension Connexion | 3/4" BSPP(G) |
Diamètre nominale | DN20 |
Classe de pression | PN16 |
Type de performance | SC |
Pression différentielle maximale | 4.5 bar |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Qualité du matériau corps | EN-JS1030 |
Convient pour air comprimé | Non |
Température maximum de service | 250 °C |
Avec purge automatique | Oui |
Avec filtre incorporé | Non |
Sens de montage | Horizontal |
301.00 CHF/ Unitéhors TVA
325.38 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.12.2026