Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Purgeur de condensat bimétallique Type 2979 série SMC32 acier filtre inclus PN40 DN20

  • ERIKS:11813260
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Particularités
  • Très robuste.
  • Adapté pour une installation en extérieur.
Ajouter à la liste

667.50 CHF/ Unitéhors TVA

721.57 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SPIRAX SARCO
Série
SMC32
Type
2979
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0460
Raccord
Bride
Diamètre nominale
DN20
Classe de pression
PN40
Pression différentielle maximale
32 bar
Matière interne
Acier inoxydable
Avec filtre incorporé
Oui
Matériau du filtre
1.4301
Longueur totale
150 mm