469.50 CHF/ Unitéhors TVA
507.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SPIRAX SARCO |
Série | SMC32 |
Type | 2978 |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | 1.0460 |
Raccord | A souder dans l'emboîture |
Diamètre nominale | 1/2" (15) |
Classe de pression | PN40 |
Pression différentielle maximale | 32 bar |
Matière interne | Acier inoxydable |
Avec filtre incorporé | Oui |
Matériau du filtre | 1.4301 |
Longueur totale | 95 mm |