Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Purgeur de condensat bimétallique Type 2977 série SMC32 acier filtre inclus PN40 3/4" BSPP

  • ERIKS:11813257
Image 1
Les purgeurs de condensats bimétalliques en acier conviennent pour les traceurs de vapeur et les spirales de réservoir dans l’industrie pétrochimique, et dans d’autres endroits où la surfusion considérable du condensat ne peut pas occasionner de dégâts.
Ajouter à la liste

488.00 CHF/ Unitéhors TVA

527.53 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SPIRAX SARCO
Série
SMC32
Type
2977
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0460
Raccord
Taraudé (BSPP)
Diamètre nominale
3/4" (20)
Classe de pression
PN40
Pression différentielle maximale
32 bar
Matière interne
Acier inoxydable
Avec filtre incorporé
Oui
Matériau du filtre
1.4301
Longueur totale
95 mm