788.50 CHF/ Unitéhors TVA
852.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SPIRAX SARCO |
Série | SIB30 |
Type | 8961 |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | ASTM A351 CF8 |
Diamètre nominale | 3/4" (20) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN40 |
Pression différentielle max. | 12 bar |
Matière interne | Acier inoxydable |
Avec filtre incorporé | Non |