Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Purgeur de condensat à flotteur inversé Type 8961 série SIB30 inox pression différentielle maximale 12 bar PN40 1/2" BSPP

  • ERIKS:11814908
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

755.00 CHF/ Unitéhors TVA

816.16 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SPIRAX SARCO
Série
SIB30
Type
8961
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN40
Pression différentielle max.
12 bar
Matière interne
Acier inoxydable
Avec filtre incorporé
Non