Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Purgeur de condensat à flotteur inversé Type 1141 serie HM34/8 acier pression différentielle maximale 4 bar filtre inclus PN40 1/2" BSPP

  • ERIKS:12159894
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

958.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'035.60 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 22.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SPIRAX SARCO
Série
HM34/8
Type
1141
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0619+N
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN40
Pression différentielle max.
4 bar
Matière interne
Acier inoxydable
Avec filtre incorporé
Oui