1'291.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'395.57 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.01.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SPIRAX SARCO |
Série | HM12/7 |
Type | 1127 |
Matériau du boîtier | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1030 |
Diamètre nominale | 1" (25) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Pression différentielle max. | 13.8 bar |
Matière interne | Acier inoxydable |
Avec filtre incorporé | Oui |