Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Purgeur de condensat à flotteur inversé Type 1126 serie HM 00/7 fonte pression différentielle maximale 8,5 bar filtre inclus PN16 1/2" BSPP

  • ERIKS:11812016
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

388.00 CHF/ Unitéhors TVA

419.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SPIRAX SARCO
Série
HM00/7
Type
1126
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1030
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Pression différentielle max.
8.5 bar
Matière interne
Acier inoxydable
Avec filtre incorporé
Oui