Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Purgeur de condensat à flotteur inversé Type 1125 série HM10/10 fonte pression différentielle maximale 4 bar filtre inclus PN16 3/4" BSPP

  • ERIKS:11812014
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

542.50 CHF/ Unitéhors TVA

586.44 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SPIRAX SARCO
Série
HM10/10
Type
1125
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1030
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Pression différentielle max.
4 bar
Matière interne
Acier inoxydable
Avec filtre incorporé
Oui