388.00 CHF/ Unitéhors TVA
419.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SPIRAX SARCO |
Série | HM00/8 |
Type | 1125 |
Matériau du boîtier | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1030 |
Diamètre nominale | 1/2" (15) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Pression différentielle max. | 4 bar |
Matière interne | Acier inoxydable |
Avec filtre incorporé | Oui |