Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Purgeur d'air fig. 8989 série AE50S inox pression différentielle maximale 30 bar 3/4" BSPP

  • ERIKS:11814915
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

801.00 CHF/ Unitéhors TVA

865.88 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SPIRAX SARCO
Type
8989
Modèle
Purgeur d'air
Norme
DIN
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304L
Catégorie de qualité
1.4306
Raccord
Taraudé (BSPP)
Diamètre nominale
3/4" (20)
Matériau du flotteur
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Matiériau du clapet
Acier inoxydable
Matière du chapeau
Acier inoxydable 304L (1.4306)
Matière du siège
Acier inoxydable 316 (1.4401)
Vanne en entrée
Non
Pression maximale à 20 °C
30 bar
Température maximum de service
427 °C