685.00 CHF/ Unitéhors TVA
740.49 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SPIRAX SARCO |
Type | 490 |
Modèle | Purgeur d'air |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Diamètre nominale | 3/4" (20) |
Classe de pression de la bride | PN16 |
Joint | FPM |
Matériau du flotteur | Acier inoxydable |
Matiériau du clapet | EPDM |
Matière du chapeau | Fonte ductile |
Vanne en entrée | Oui |
Pression maximale à 20 °C | 14 bar |
Température maximum de service | 127 °C |