Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Purgeur d'air avec vanne d'arret integré fig. 490 fonte ductile/inox/FPM maximum 14 bar PN16 1/2" BSPP

  • ERIKS:11811303
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

673.00 CHF/ Unitéhors TVA

727.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SPIRAX SARCO
Type
490
Modèle
Purgeur d'air
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Raccord
Taraudé (BSPP)
Diamètre nominale
1/2" (15)
Classe de pression de la bride
PN16
Joint
FPM
Matériau du flotteur
Acier inoxydable
Matiériau du clapet
EPDM
Matière du chapeau
Fonte ductile
Vanne en entrée
Oui
Pression maximale à 20 °C
14 bar
Température maximum de service
127 °C