5 815.00 CHF/ Unitéhors TVA
6 286.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SPIRAX SARCO |
Série | APT14 |
Type | 1083 |
Modèle | Pompe de purgeur de condensat |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1025 |
Raccordement amont | Bride |
Diamètre nominal d'entrée | DN40 |
Raccordement aval | Bride |
Diamèter nominal de sortie | DN25 |
Pression de service maximum | 13.8 bar |
Classe de pression | PN16 |
Température du fluide | de -10 jusqu'à 198 °C |
Mécanique | Oui |