Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Aérateur fig. 8986 inox/EPDM maximum 8bar PN10 1/2"BSPP

  • ERIKS:11814914
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

492.80 CHF/ Unitéhors TVA

532.72 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SPIRAX SARCO
Type
8986
Modèle
Purgeur d'air
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4410
Raccord
Taraudé (BSPP)
Diamètre nominale
1/2" (15)
Classe de pression de la bride
PN10
Joint
EPDM
Matériau du flotteur
Plastique
Matiériau du clapet
EPDM
Matière du chapeau
Acier inoxydable (1.4410)
Pression maximale à 20 °C
8 bar
Température maximum de service
110 °C