Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Aérateur et purgeur d'air fig. 489 fonte ductile/EPDM température du fluide maximum 127°C PN16 3/4"BSPP

  • ERIKS:11811302
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

544.50 CHF/ Unitéhors TVA

588.60 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SPIRAX SARCO
Type
489
Modèle
Purgeur d'air et aérateur
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Raccord
Taraudé (BSPP)
Diamètre nominale
3/4" (20)
Classe de pression de la bride
PN16
Joint
EPDM
Matériau du flotteur
Acier inoxydable
Matiériau du clapet
EPDM
Matière du chapeau
Fonte ductile
Matière de l'actionneur
Acier inoxydable
Matière du siège
Acier inoxydable
Pression maximale à 20 °C
14 bar
Température maximum de service
127 °C