Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Aérateur et purgeur d'air fig. 486 laiton/FPM avec clapet anti-retour PN8 1/2"BSPP

  • ERIKS:11811300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

272.50 CHF/ Unitéhors TVA

294.57 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SPIRAX SARCO
Type
486
Modèle
Purgeur d'air et aérateur
Matériau du boîtier
Laiton
Raccord
Taraudé (BSPP)
Diamètre nominale
1/2" (15)
Classe de pression de la bride
PN8
Joint
FPM
Matériau du flotteur
Plastique
Matiériau du clapet
FPM
Matière du chapeau
Laiton
Matière de l'actionneur
Acier inoxydable
Matière du siège
Acier inoxydable
Avec soupape de non-retour
Oui
Pression maximale à 20 °C
8 bar