Eriks
SOLID GEAR

SOLID GEAR Sandale de sécurité Atlantic S1P T.48

  • ERIKS:14936173
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
"Avec SOLID GEAR Atlantic, durabilité rime avec légèreté, confort et flexibilité.
Grâce à la technologie de moulage en polyuréthane, une semelle intermédiaire a été conçue, qui, associée à la fine semelle extérieure en caoutchouc, forme une chaussure très légère et durable. Le matériau supérieur résistant et le design lisse créent un produit sans coutures inutiles. Le système BOA® Fit garantit un enfilage et un retrait faciles ainsi qu’un ajustement parfait.
Fonction ESD conforme à la norme BS EN IEC 61340-4-3:2018."
EN ISO 20345:2011 S1P, SRC
Ajouter à la liste

209.05 CHF/ Pairehors TVA

225.98 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SOLID GEAR