Eriks
SOLID GEAR

SOLID GEAR Chaussure de sécurité Ocean S1P T.47

  • ERIKS:14936185
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Chaussure de sécurité Ocean S1P
"Avec SOLID GEAR Ocean, la durabilité rencontre la légèreté, le confort et la flexibilité. Grâce à la technologie de moulage en polyuréthane, une semelle intermédiaire a été développée, qui, associée à la fine semelle extérieure en caoutchouc, forme une chaussure de sécurité très légère et résistante.
Le matériau supérieur avec fonction Shell crée un produit durable et lisse, sans coutures inutiles. Le système BOA® Fit garantit un enfilage et un retrait faciles ainsi qu’un ajustement parfait."
"Fonction ESD conforme à la norme BS EN IEC 61340-4-3:2018
Matériau supérieur : cuir LWG
Semelle extérieure : caoutchouc antidérapant et résistant aux huiles
Semelle intermédiaire : PU moulé
Semelle intérieure : hautement respirante, régulant l'humidité, en mousse PU
Système de fermeture : BOA® Fit System
Largeur : large
Pointures : 36–48
Protection : embout en fibre de verre et protection anti-perforation souple, non métallique"
EN ISO 20345:2011 S1P, SRC
Ajouter à la liste

209.05 CHF/ Pairehors TVA

225.98 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SOLID GEAR