Eriks
SOLID GEAR

SOLID GEAR Chaussure de sécurité Essence Low S3L T.37

  • ERIKS:14936149
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Chaussures de sécurité modernes avec un confort intégré dans tous les domaines. Tige en cuir LWG avec finition nubuck et tissu CORDURA® pour une durabilité accrue. Doublure recyclée et évacuant l'humidité pour un climat agréable pour les pieds. Semelle intérieure amortissante et respirante en mousse PU à cellules ouvertes. Semelle intermédiaire en PU stable avec cambrion en nylon intégré. Semelle extérieure en PU résistante à l'huile et antidérapante pour une bonne adhérence sur diverses surfaces. Entièrement sans métal, avec embout en fibre de verre et protection anti-perforation. Fonction ESD conforme à la norme EN IEC 61340-5-1:2016.
EN ISO 20345:2022 S3L, SR, FO, ESD
Ajouter à la liste

124.75 CHF/ Pairehors TVA

134.85 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SOLID GEAR