Eriks
SOLID GEAR

SOLID GEAR Chaussure de sécurité Adapt Low S3L T.48

  • ERIKS:14936134
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
"Chaussures de sécurité sportives avec un confort intégré dans tous les domaines.
Tige en cuir LWG avec finition nubuck et tissu CORDURA® pour la respirabilité et la légèreté. Doublure recyclée et évacuant l’humidité pour un bon climat du pied. Semelle intérieure amortissante et respirante en mousse PU à cellules ouvertes. Semelle intermédiaire légère en EVA avec cambrion intégré. Semelle extérieure en caoutchouc résistante aux huiles, à la chaleur et antidérapante pour une bonne adhérence. Embout totalement sans métal avec protection contre la perforation. Fonction ESD conforme à la norme EN IEC 61340-5-1:2016."

EN ISO 20345:2022 S3L, SR,
HRO, FO, ESD"
Ajouter à la liste

141.60 CHF/ Pairehors TVA

153.07 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SOLID GEAR