Eriks
SMC

SMC Zylinder doppeltwirkend ISO 15552 CP96SDB80-30C

  • ERIKS:14206231
Image 1
▪ Vérin ISO 15552, double effet, Simple tige/tige traversante avec amortissement pneumatique aux deux extrémités et amortissement élastique.
▪ Alésage (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
▪ Course: 25 à 2000mm
▪ Détecteurs compatibles.
Ajouter à la liste

176.22 CHF/ Unitéhors TVA

190.49 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CP96-C
Fonction
Double effet
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
80 mm
Course
30 mm