Eriks
SMC

SMC ZPT40BNJ50-B01-A14 Vakuumsauger

  • ERIKS:14208789
Image 1
▪ Raccord vertical du vide
▪ Avec compensateur rotatif ou anti-rotation
▪ Diamètre de la ventouse de 6 mm à 50 mm
▪ Ventouses à soufflet
▪ Quatre différents matériaux disponibles
Ajouter à la liste

78.60 CHF/ Unitéhors TVA

84.97 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
ZPT
Matériau
NBR
Diamètre
40 mm
Forme de la ventouse
Soufflet
Raccord
R1/8