Eriks
SMC

SMC ZPT32UNK10-B5-A10 Vakuumsauger

  • ERIKS:14208784
Image 1
▪ Raccord vertical du vide
▪ Avec compensateur rotatif ou anti-rotation
▪ Diamètre de la ventouse de 2 mm à 50 mm
▪ Ventouses plates, nervurées
▪ Quatre différents matériaux disponibles
Ajouter à la liste

48.27 CHF/ Unitéhors TVA

52.18 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
ZPT
Matériau
NBR
Diamètre
32 mm
Forme de la ventouse
Plat
Raccord
M 10x1