Eriks
SMC

SMC ZPT20BNK10-B5-A10 Vakuumsauger

  • ERIKS:14208747
Image 1
▪ Raccord vertical du vide
▪ Avec compensateur rotatif ou anti-rotation
▪ Diamètre de la ventouse de 6 mm à 50 mm
▪ Ventouses à soufflet
▪ Quatre différents matériaux disponibles
Ajouter à la liste

52.87 CHF/ Unitéhors TVA

57.15 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
ZPT
Matériau
NBR
Diamètre
20 mm
Forme de la ventouse
Soufflet
Raccord
M 5