Eriks
SMC

SMC ZPT10BNK10-06-A10 Vakuumsauger

  • ERIKS:14208697
Image 1
▪ Raccord vertical du vide
▪ Avec compensateur rotatif ou anti-rotation
▪ Diamètre de la ventouse de 6 mm à 50 mm
▪ Ventouses à soufflet
▪ Quatre différents matériaux disponibles
Ajouter à la liste

53.51 CHF/ Unitéhors TVA

57.84 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
ZPT
Matériau
NBR
Diamètre
10 mm
Forme de la ventouse
Soufflet
Raccord
6mm