Eriks
SMC

SMC ZPT04UNK6-B5-A8 Vakuumsauger

  • ERIKS:14208663
Image 1
▪ Raccord vertical du vide
▪ Avec compensateur rotatif ou anti-rotation
▪ Diamètre de la ventouse de 2 mm à 50 mm
▪ Ventouses plates, nervurées
▪ Quatre différents matériaux disponibles
Ajouter à la liste

34.94 CHF/ Unitéhors TVA

37.77 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
ZPT
Matériau
NBR
Diamètre
4 mm
Forme de la ventouse
Plat
Raccord
M 8x1