Eriks
SMC

SMC Y-Steckabzweiger mit Reduktion KQG2U10-12

  • ERIKS:14205669
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 10 (Raccord instantané Ø10)
▪ Tube utilisable.: 12 (Tube A: Ø10, Tube B: Ø12)
Ajouter à la liste

93.52 CHF/ Unitéhors TVA

101.10 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQG2
Type
KQG2U
Constructeur ID
KQG2U10-12
Forme
Forme en Y
Matériau
Acier inoxydable 316
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Diamètre extérieur du tube inégal
12 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Matériau du joint
FKM
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 316
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 316