Eriks
SMC

SMC Y-Einsteckverbind. red. 1x4mm 2x3,2mm KU KQ2X23-04A

  • ERIKS:13957228
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø3.2
▪ Raccord compatible: ø4
Ajouter à la liste

3.70 CHF/ Unitéhors TVA

4.00 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2X
Constructeur ID
KQ2X23-04A
Forme
Forme en Y
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
3.2 mm
Diamètre extérieur de la queue
4 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304