Eriks
SMC

SMC Winkelverbindung LQ1E6A

  • ERIKS:14204376
Image 1
▪ Modèle: 6A (Taille de la tuyauterie compatible en mm 1"x7/8")
▪ Diamètre différent côté B: Même diamètre (côté B)
▪ Emballage: Emballage propre équivalent à la classe M3.5
Ajouter à la liste

178.91 CHF/ Unitéhors TVA

193.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
LQ
Type
LQ1E
Constructeur ID
LQ1E6A
Forme
Forme en L
Matériau
PFA
Diamètre extérieur du tube
1/4 in
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 200 °C